!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,60 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,60 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,60 GAL,ABSORB,JN close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,60 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,60 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,232.59 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT224
  • N° de modèle du manufacturier KIT224
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 496.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantArmoire de sol
  • Hauteur de contenant78 1/2 po
  • Largeur du contenant26 po
  • Hauteur d'armoire78 1/2 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit496 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 60 gal
  • Couleur de la boîte Jaune
  • Longueur du contenant 36 1/2 po
  • Profondeur d'armoire 36-1/2 po
  • Largeur d'armoire 26 po
  • Verrouillable Oui
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 21 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Cellulose, vermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (10) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia. ext. x 10 pi Lo (Pig202), (16) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po dia Ext. x 48 po Lo (4048), (50) Essuie-glaces tout usage PR40 de 11,8 po La x 13 in Lo (WIP310), (6) étiquettes de scellage inviolable de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (60) tampons pour tapis absorbants Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (8) oreillers absorbants Pig de 17 po La x 21 po Lo x 2 po H (PIL201), armoire vide Pig de 26 po La x 36 1/2 po La x 78 1/2 po H (CAB237), directives
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)