!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

TROUSSE DEVERSEMENT,39 GAL,ABSORB,VERT

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,304.71 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT263
  • N° de modèle du manufacturier KIT263
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 82.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésUniversel
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteVert
  • Longueur du contenant27 3/4 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit82 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - tamponsUniverselle
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesUniverselle
  • Longueur de tampon20 po
  • Hauteur de coussin2 po
  • Largeur de coussin17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire48 po, 120 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 39 gal
  • Capacité de conteneur 65 gal
  • Hauteur de contenant 36 1/4 po
  • Largeur du contenant 27 3/4 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Normes 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - coussins Universelle
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Longueur de coussin 21 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Cellulose, vermiculite
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (10) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (10) remblais tubulaires absorbants bleus Pig de 3 po de dia Ext. x 48 po Lo (4048), (40) tapis absorbants Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT203), (56) essuie-glaces tout usage Pig PR40 de 11,8 po de La x 13 po de Lo (WIP310), (6) oreillers absorbants Pig de 17 po La x 21 po Lo x 2 po de H (PIL201), (6) étiquettes de fermeture inviolable de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (6) remblais absorbants bleus Pig de 3 po de dia Ext. x 10 pi Lo (Pig202), conteneur à haute visibilité de 65 gal avec couvercle non fileté, directives.
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)