!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,34 GAL,ABSORB,BLEU

TROUSSE DEVERSEMENT,34 GAL,ABSORB,BLEU

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,34 GAL,ABSORB,BLEU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE DEVERSEMENT,34 GAL,ABSORB,BLEU

TROUSSE DEVERSEMENT,34 GAL,ABSORB,BLEU

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,292.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGKIT359
  • N° de modèle du manufacturier KIT359
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantCannette
  • Couleur de la boîteBleu
  • Longueur du contenant23 3/4 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Poids du produit57 lb
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieKIT
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesProduits chimiques
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire46 po, 120 po
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 34 gal
  • Capacité de conteneur 50 gal
  • Hauteur de contenant 38-3/4 po
  • Largeur du contenant 23 3/4 po
  • Verrouillable Non
  • Comprend la quincaillerie de montage Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire 3 po
  • Comprend (2) Chaussette absorbante chimique pour matières dangereuses de Pig de dia. ext. de 3 po x 10 pi Lo (Pig301), (2) Absorbant chimique en vrac pour matières dangereuses de Pig (HA8010), (4) Chaussette absorbante chimique pour matières dangereuses de Pig de dia. ext. 3 po x 46 po Lo (124CR), (5) Sacs à déchets en polyéthylène 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), (6) Étiquette de scellage inviolable 2 po La x 6 po Lo (LBL100), (70) Tapis absorbant chimique pour matières dangereuses de Pig (MAT301) 15 po La x 20 po Lo, Directives, contenant en plastique avec roulettes
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande