!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,27 GAL,ABSORB,BLNC

TROUSSE DEVERSEMENT,27 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,27 GAL,ABSORB,BLNC close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,27 GAL,ABSORB,BLNC

TROUSSE DEVERSEMENT,27 GAL,ABSORB,BLNC

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,930.38 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT365
  • N° de modèle du manufacturier KIT365
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésAcides, bases
  • Type de contenantBaril
  • Couleur de la boîteBlanc
  • Longueur du contenant23 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Classement ONUUN1H2/X125/S
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), 49 CFR 173.3(c)(1), UN1H2/X125/S
  • Fluides absorbés - coussinsProduits chimiques agressifs
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon15 po
  • Longueur de coussin16 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(4) Coussin absorbant chimique pour matières dangereuses pour porcs de 17 po La x 16 po Lo x 2 po H (HR7015), (40) Lingettes en polypropylène de 12 1/4 po La x 13 po Lo, (40) Tapis absorbant chimique pour matières dangereuses de Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT301), (5) Sacs d'élimination en polyéthylène de 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), (5) Chaussette absorbante chimique pour matières dangereuses de Pig de 3 po de diamètre extérieur x 10 pi de longueur (Pig301), (5) Chaussette absorbante chimique pour matières dangereuses de Pig de 3 po de diamètre extérieur x 46 po de longueur (124CR), (6) Étiquette inviolable de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), Tambour de récupération à roulettes de diamètre ext. de 23 po x 45,4 po de hauteur (PAK48(9) WH), directives
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 27 gal
  • Capacité de conteneur 50 gal
  • Hauteur de contenant 45-1/2 po
  • Largeur du contenant 23 po
  • Verrouillable Non
  • Poids du produit 80 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - tampons Produits chimiques agressifs
  • Fluides absorbés - remblais tubulaires Produits chimiques
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 2 po
  • Largeur de coussin 17 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Longueur du remblai tubulaire 46 po, 120 po