!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,23 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,23 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,23 GAL,ABSORB,NOIR close
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
TROUSSE DEVERSEMENT,23 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,23 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $536.54 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT423
  • N° de modèle du manufacturier KIT423
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantSac portable
  • Hauteur de contenant10 3/4 po
  • Largeur du contenant25 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 40 CFR 263.30(a), 40 CFR 263.31
  • Fluides absorbés - remblais tubulairesHuile seulement
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Diamètre du remblai tubulaire3 po
  • Comprend(12) remblais tubulaires absorbants à l'huile Pig de 3 po dia Ext. x 48 po Lo (SKM210), (4) directives, (48) tampons pour tapis absorbants HazMat Pig de 15 po La x 20 po Lo (MAT204), (8) sacs à déchets de 18 po La x 30 po La en polyéthylène (Bag20-1S), sac de voyage en toile.
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 23 gal
  • Couleur de la boîte Noir
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 28 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - tampons Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulaire Cellulose hydrophobe
  • Longueur du remblai tubulaire 48 po