!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DEVERSEMENT,13 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,13 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,13 GAL,ABSORB,JN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE DEVERSEMENT,13 GAL,ABSORB,JN

TROUSSE DEVERSEMENT,13 GAL,ABSORB,JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $547.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGKIT4300
  • N° de modèle du manufacturier KIT4300
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantCannette
  • Couleur de la boîteJaune
  • Largeur du contenant19 po
  • VerrouillableNon
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Normes40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Longueur de tampon20 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Comprend(12) tampon absorbant STAT-MAT Pig de 15 po La x 20 po de Lo (MAT214), (2) écumoire de vidange Pig de 8 po dia Ext. x 18 po Lo (SKM403), (3) barrages absorbants à huile uniquement Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM406), (5) sacs à déchets de 18 po La x 30 po La en polyéthylène (Bag20-1S), (6) étiquettes de scellage inviolable de 2 po La x 6 po Lo (LBL100), récipient en plastique de 20 gal avec couvercle, directives.
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 13 gal
  • Capacité de conteneur 20 gal
  • Hauteur de contenant 23 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 23 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Co-Poly
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande