!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 112 GAL, ORANGE

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 112 GAL, ORANGE

PIG

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 112 GAL, ORANGE close
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
TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 112 GAL, ORANGE

TROUSSE POUR DÉVERSEMENT, CAPACITÉ DE 112 GAL, ORANGE

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,673.92 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PIGKIT480OR
  • N° de modèle du manufacturier KIT480-OR
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse pour déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Capacité de conteneur112 gal
  • Hauteur de contenant41 3/4 po
  • Largeur du contenant31 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes40 CFR 112.7
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend(100) tapis absorbants Pig STAT-MAT de 15 po de large x 20 po de long (MAT214), (15) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po de large x 60 po de haut (Bag20-1L), (2) barrages absorbants Pig pour l'huile seulement de 5 po de dia ext. x 10 pi de long (BOM405), (4) récupérateurs Pig de 8 po de dia ext. x 18 po de long (SKM403), (6) étiquettes inviolables de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), (8) barrages absorbants Pig pour l'huile seulement de 3 po de dia ext. x 10 pi de long (BOM406), bac de rangement Pig de 31 po de large x 48 po de long x 41 3/4 po de haut (BOX40(5) OR), barrage absorbant Pig pour l'huile seulement de 8 po de dia ext. x 10 pi de long (BOM304), instructions, bandes spaghetti Pig
  • Type de produit Trousse pour déversement
  • Type de contenant Poitrine
  • Couleur de la boîte Orange
  • Longueur du contenant 48 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 192 lb
  • Dissipation électrostatique Oui
  • Série TROUSSE
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po