!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 51 PO, HAUTEUR 17 1/2 PO, POUR 4 BARILS, CAPACITÉ DE 85 GAL, ROUGE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 51 PO, HAUTEUR 17 1/2 PO, POUR 4 BARILS, CAPACITÉ DE 85 GAL, ROUGE

ULTRATECH

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 51 PO, HAUTEUR 17 1/2 PO, POUR 4 BARILS, CAPACITÉ DE 85 GAL, ROUGE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 51 PO, HAUTEUR 17 1/2 PO, POUR 4 BARILS, CAPACITÉ DE 85 GAL, ROUGE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 51 PO X 51 PO, HAUTEUR 17 1/2 PO, POUR 4 BARILS, CAPACITÉ DE 85 GAL, ROUGE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,273.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ULT0801
  • N° de modèle du manufacturier 0801
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 100.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal4
  • Passage de fourche4 directions
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • ComprendPalette de puisard et de baril
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • Longueur51 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteRouge
  • Type de produitPalette de déversement avec puisard amovible
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Normes40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Gris
  • Hauteur 17 1/2 po
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Capacité de charge 6 500 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 110 lb
  • Capacité de déversement 85 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 51 po