!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 35 GAL, 54 1/2 PO X 54 1/2 PO, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 35 GAL, 54 1/2 PO X 54 1/2 PO, JAUNE

ULTRATECH

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 35 GAL, 54 1/2 PO X 54 1/2 PO, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 35 GAL, 54 1/2 PO X 54 1/2 PO, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 35 GAL, 54 1/2 PO X 54 1/2 PO, JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,467.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT2223
  • N° de modèle du manufacturier 2223
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 106.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal4
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe2353
  • Passage de fourchePas de poches
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Capacité de charge10 000 lb
  • Garantie du fabricant5 ans
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit104 lb
  • Capacité de déversement35 gal
  • Capacité de raccordement au puisardOui
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • À utiliser avec fourche standard Non
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 4 1/4 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 54 1/2 po
  • Profil bas Oui
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Plateau de déversement
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes 40 CFR 264,175, SPCC
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 54 1/2 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande