!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 25 7/8 PO X 30 1/2 PO, POUR 1 BARIL DE 55 GAL, CAPACITÉ DE 77 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 25 7/8 PO X 30 1/2 PO, POUR 1 BARIL DE 55 GAL, CAPACITÉ DE 77 GAL, JAUNE

ULTRATECH

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 25 7/8 PO X 30 1/2 PO, POUR 1 BARIL DE 55 GAL, CAPACITÉ DE 77 GAL, JAUNE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 25 7/8 PO X 30 1/2 PO, POUR 1 BARIL DE 55 GAL, CAPACITÉ DE 77 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 25 7/8 PO X 30 1/2 PO, POUR 1 BARIL DE 55 GAL, CAPACITÉ DE 77 GAL, JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $647.63 / CHAQUE
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
  • N° article ULT1320
  • N° de modèle du manufacturier 1320
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal1
  • À utiliser avec fourche standardNon
  • Couleur de la grilleNoir
  • Hauteur5 3/4 po
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Capacité de charge1 500 lb
  • Garantie du fabricant5 ans
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit27 lb
  • Capacité de déversement77 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Largeur30 1/2 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 1089
  • Passage de fourche Pas de poches
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Fixation de la vessie
  • Comprend une vessie de trop plein Oui
  • Longueur 25 7/8 po
  • Profil bas Oui
  • Modulaire Non modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Plateau de déversement
  • Contenu recyclé (%) 0.43
  • Normes 40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCC Oui