!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON DE DÉVERSEMENT, 104 PO X 25 7/8 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 110 GAL, JAUNE

TAMPON DE DÉVERSEMENT, 104 PO X 25 7/8 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 110 GAL, JAUNE

ULTRATECH

TAMPON DE DÉVERSEMENT, 104 PO X 25 7/8 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 110 GAL, JAUNE close
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
TAMPON DE DÉVERSEMENT, 104 PO X 25 7/8 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 110 GAL, JAUNE

TAMPON DE DÉVERSEMENT, 104 PO X 25 7/8 PO, HAUTEUR 5 3/4 PO, POUR 4 BARILS DE 55GALS, CAPACITÉ DE 110 GAL, JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,271.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ULT2361
  • N° de modèle du manufacturier 2361
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 87.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon de déversement
  • Pour nombre de barils de 55 gal4
  • À utiliser avec fourche standardNon
  • Couleur de la grilleNoir
  • Hauteur5 3/4 po
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur104 po
  • Profil basOui
  • ModulaireModulaire
  • Couleur de la paletteJaune
  • Type de produitPrésentation en ligne sur les déversements
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Normes40 CFR 264,175, EPA, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 1089
  • Passage de fourche Pas de poches
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend (2) module de plateau de déversement à 2 barils, (1) accessoire pour vessie, (1) raccord de tête en vrac, (1) bande en T
  • Comprend une vessie de trop plein Oui
  • En ligne Oui
  • Capacité de charge 6 000 lb
  • Garantie du fabricant 5 ans
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 84 lb
  • Capacité de déversement 110 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 25 7/8 po