!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEFORME DE DÉVERSEMENT ULTRA, 27 PO X 48 PO, HAUTEUR 5 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

PLATEFORME DE DÉVERSEMENT ULTRA, 27 PO X 48 PO, HAUTEUR 5 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

ULTRATECH

PLATEFORME DE DÉVERSEMENT ULTRA, 27 PO X 48 PO, HAUTEUR 5 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLATEFORME DE DÉVERSEMENT ULTRA, 27 PO X 48 PO, HAUTEUR 5 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

PLATEFORME DE DÉVERSEMENT ULTRA, 27 PO X 48 PO, HAUTEUR 5 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $882.60 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT1361
  • N° de modèle du manufacturier 1361
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlateforme de déversement ultra
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • À utiliser avec fourche standardNon
  • Couleur de la grilleNoir
  • Hauteur5 po
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Capacité de charge3 000 lb
  • ModulaireNon modulaire
  • Type de produitPlateau de antidéversement flexible
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, SPCC
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • Passage de fourche Pas de poches
  • Matériau de la grille Polyéthylène
  • Comprend Plateforme de déversement à 2 tambours, (1) fixation de vessie
  • Comprend une vessie de trop plein Oui
  • Longueur 27 po
  • Profil bas Oui
  • Couleur de la palette Jaune
  • Poids du produit 26 lb
  • Capacité de déversement 88 gal
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 48 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande