!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 52 PO, HAUTEUR 7 PO, POUR 8 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 52 PO, HAUTEUR 7 PO, POUR 8 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

ULTRATECH

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 52 PO, HAUTEUR 7 PO, POUR 8 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 52 PO, HAUTEUR 7 PO, POUR 8 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 52 PO, HAUTEUR 7 PO, POUR 8 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 88 GAL, JAUNE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,374.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ULT1074
  • N° de modèle du manufacturier 1074
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 142.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal8
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe1089
  • Passage de fourchePas de poches
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Capacité de charge12 000 lb
  • Garantie du fabricant5 ans
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit142 lb
  • Capacité de déversement88 gal
  • Capacité de raccordement au puisardOui
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Fluoré(e) Non
  • Pour nombre de GRV 0
  • À utiliser avec fourche standard Non
  • Couleur de la grille Noir
  • Hauteur 7 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • Longueur 52 po
  • Profil bas Oui
  • Modulaire Modulaire
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Plateau de déversement
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Normes SPCC
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Largeur 52 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 30 % de contenu recyclé post-consommation