!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 26 PO, HAUTEUR 6 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 21 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 26 PO, HAUTEUR 6 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 21 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 26 PO, HAUTEUR 6 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 21 GAL, JAUNE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 26 PO, HAUTEUR 6 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 21 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 52 PO X 26 PO, HAUTEUR 6 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 21 GAL, JAUNE

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $402.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SORSC-SD2
  • N° de modèle du manufacturier SC-SD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • Passage de fourche2-voies
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • ComprendGrille amovible et pinces intégrées permettant une connexion et une expansion faciles
  • Comprend une vessie de trop pleinNon
  • En ligneOui
  • Capacité de charge2 500 lb
  • Type d'ouverturePas de portes
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Poids du produit31,3 lb
  • Caractéristiques d'économie d'espaceEmboîtable
  • Capacité de raccordement au puisardNon
  • Largeur26 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Couleur de la grille Bleu
  • Hauteur 6 po
  • Comprend un drain Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Longueur 52 po
  • Profil bas Oui
  • Couleur de la palette Jaune
  • Type de produit Plateau de déversement
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Capacité de déversement 21 gal
  • Contribue à la conformité SPCC Non