Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de tarauds métriques à droite à flûte droite en quatre pièces comprend des tarauds à fond, à bouchon et coniques en filetage 1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16 et 1/2"-13 tailles avec des diamètres de tige de 0,25, 0,33, 0,41 et 0,48 pouce. Les robinets sont fabriqués en acier rapide avec une finition brillante.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de tarauds
Fini du taraudBrillant
Taille de filetage du taraud1/4 po-20, 5/16 po-18, 3/8 po-16, 1/2 po-13
Style du robinetGoujure droite (à main)
Direction de filetageDroite
ComprendM6, M8, M10, M12
Longueur hors tout2-9/16 po, 3-7/8 po, 3-1/8 po, 3-1/2 po
Matériau du taraudAcier haute vitesse
Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
Diamètre de tige0,25 po, 0,33 po, 0,41 po, 0,48 po
Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
NormesANSI
Nb de pièces4
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca