!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

DAYTON

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $602.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6Z431
  • N° de modèle du manufacturier 6Z431
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale1,00 po
  • Rapport nominal15:1
  • Couple de sortie max.100,00 po-lb
  • Couple de sortie à 1/8 HP50 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP100 po-lb
  • RotationVers l'avant/réversible
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie double
  • Dia. d'arbre de sortie1/2 po
  • Type de réducteur de vitesse Entraînement indirect
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 117
  • Charge en en porte-à-faux 150 lb
  • HP d'entrée max. 0,25
  • Couple de sortie à 1/10 HP 40 po-lb
  • Couple de sortie à 1/6 HP 67 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Lubrification Klubersynth UH1 6-460
  • Roulements Bille
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Normes AGMA
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande