!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

BOSTON GEAR

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT close
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
REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

REDUCTEUR VITESSE,ENTRAINEMENT INDIRECT

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,200.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1L245
  • N° de modèle du manufacturier 710-40-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale1,00 po
  • Rapport nominal40:1
  • Couple de sortie max.148,00 po - lb
  • Nb d'étages1
  • BaseOptionnelle
  • Type de jointDouble lèvre
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie1/2 po
  • NormesAGMA
  • Type de réducteur de vitesse Entraînement indirect
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 44
  • Charge en en porte-à-faux 150 lb
  • HP d'entrée max. 0,16
  • Couple de sortie à 1/4 HP 128 po-lb
  • Rotation Vers l'avant/réversible
  • Lubrification Klubersynth UH1 6-460
  • Roulements Rouleau conique
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Hauteur d'arbre de sortie 1-5/16 po