!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

BOSTON GEAR

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C close
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
REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

REDUCTEUR DE VITESSE,FACE EN C,56C

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,704.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1L295
  • N° de modèle du manufacturier F718-60-B5-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1750
  • Serpentin, distance centrale1,75 po
  • Carcasse56C
  • Rapport nominal60:1
  • Couple de sortie max.440 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP335 po-lb
  • Nb d'étages1
  • BaseOptionnelle
  • LubrificationKlubersynth UH1 6-460
  • RoulementsRouleau conique
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • Matériau de vis sans finBronze
  • FinitionPeinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • Hauteur d'arbre de sortie2-1/16 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 29
  • Diamètre d'alésage 5/8 po
  • Charge en en porte-à-faux 600 lb
  • HP d'entrée max. 0,3
  • Couple de sortie à 1/4 HP 223 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 440 po-lb
  • Rotation Vers l'avant/réversible
  • Fixation Toutes positions
  • Type de joint Double lèvre
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 7/8 po
  • Normes AGMA