!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPEED REDUCER, 60,1, 29 RPM, 1 HP MAXIMUM INPUT, 1766 IN-LB MAXIMUM OUTPUT, HOLLOW, 56C FRAME/140TC, C-FACE

SPEED REDUCER, 60,1, 29 RPM, 1 HP MAXIMUM INPUT, 1766 IN-LB MAXIMUM OUTPUT, HOLLOW, 56C FRAME/140TC, C-FACE

WINSMITH

SPEED REDUCER, 60,1, 29 RPM, 1 HP MAXIMUM INPUT, 1766 IN-LB MAXIMUM OUTPUT, HOLLOW, 56C FRAME/140TC, C-FACE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SPEED REDUCER, 60,1, 29 RPM, 1 HP MAXIMUM INPUT, 1766 IN-LB MAXIMUM OUTPUT, HOLLOW, 56C FRAME/140TC, C-FACE

SPEED REDUCER, 60,1, 29 RPM, 1 HP MAXIMUM INPUT, 1766 IN-LB MAXIMUM OUTPUT, HOLLOW, 56C FRAME/140TC, C-FACE

WINSMITH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,206.56 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4GAR1
  • N° de modèle du manufacturier E30MWNS, 60:1, 56C/140TC
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.6 lb

Spécifications techniques

  • ItemSpeed Reducer
  • Gear TypeWorm
  • Maximum Output Speed29 RPM
  • Worm Center Distance3 in
  • Gear Ratio60:1
  • Maximum Input Horsepower1 hp
  • Overhung Load Capacity150 lb
  • Housing MaterialCast Iron
  • Input Shaft Diameter7/8 in
  • Maximum Input Speed1,725 RPM
  • Output Shaft Diameter1 3/8 in
  • Seal MaterialFluroelastomer
  • Input Connection Type C-Face
  • Output Shaft Type Hollow
  • Motor Frame Designation 56C/140TC
  • Base to Center 3.5 in
  • Rotation CW/CCW
  • Maximum Output Torque 1766 in-lb
  • Mounting Orientation Any Angle
  • Housing Material Finish Epoxy Coating System
  • Lubrication Mobil Glygoyle(R) 460
  • Number of Stages 1
  • Output Shaft Length 3 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande