!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE, EN C, 180TC

REDUCTEUR VITESSE, EN C, 180TC

WINSMITH

REDUCTEUR VITESSE, EN C, 180TC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REDUCTEUR VITESSE, EN C, 180TC

REDUCTEUR VITESSE, EN C, 180TC

WINSMITH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,138.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4GAU7
  • N° de modèle du manufacturier E35MWNS, 30:1, 180TC
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 84.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreAngle droit
  • Entrée (tr/min)1725
  • Serpentin, distance centrale3,50 po
  • Carcasse180 TC
  • Rapport nominal30:1
  • Couple de sortie max.2 906 po-lb
  • Couple de sortie à 2 HP1 938 po-lb
  • Nb d'étages1
  • FixationUniversel
  • Type d'engrenageVis sans fin
  • FinitionSystème de revêtement époxydique
  • Dia. d'arbre de sortie1-3/4 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Rinçage
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 58
  • Diamètre d'alésage 1-3/4 po
  • Charge en en porte-à-faux 2130 lb
  • HP d'entrée max. 3
  • Couple de sortie à 1,5 HP 1 453 po-lb
  • Couple de sortie à 3 HP 2 906 po-lb
  • Rotation Réversible
  • Lubrification Mobil Glygoyle 460
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie double
  • Hauteur d'arbre de sortie 4 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande