!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTEUR VITESSE,FACE EN C,140TC/180C

REDUCTEUR VITESSE,FACE EN C,140TC/180C

BOSTON GEAR

REDUCTEUR VITESSE,FACE EN C,140TC/180C close
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
REDUCTEUR VITESSE,FACE EN C,140TC/180C

REDUCTEUR VITESSE,FACE EN C,140TC/180C

BOSTON GEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,424.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1F862
  • N° de modèle du manufacturier F842B-18K-B7-M1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 36.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéducteur de vitesse
  • Orientation d'arbreParallèle/en ligne
  • Entrée (tr/min)1750
  • Diamètre d'alésage7/8 po
  • Charge en en porte-à-faux620 lb
  • HP d'entrée max.2
  • Couple de sortie à 2 HP894 po-lb
  • Nb d'étages1
  • BaseOptionnelle
  • LubrificationKlubersynth UH1 6-460
  • RoulementsRouleau
  • Type d'engrenageHélicoïdal
  • Matériau de boîtierFonte
  • Sortie simple/double/UniverselleSortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie1 po
  • Longueur hors tout10,75 po
  • Type de réducteur de vitesse Face en C
  • Service Standard
  • Régime de sortie nominal (tr/min) 97
  • Carcasse 140TC/180C
  • Rapport nominal 18:1
  • Couple de sortie max. 1 192 po-lb
  • Couple de sortie à 3 HP 1 192 po-lb
  • Rotation Vers l'avant/réversible
  • Fixation Toutes positions
  • Type de joint Double lèvre
  • Matériau de pignon Acier trempé
  • Matériau d'engrenage Acier trempé et rectifié
  • Finition Peinture époxyde en poudre
  • Arbre de sortie plein/creux Plein
  • Hauteur d'arbre de sortie 1-31/32 po
  • Normes BISSC