!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RALENTISSEUR 18 A 1

RALENTISSEUR 18 A 1

DAYTON

RALENTISSEUR 18 A 1 close
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
RALENTISSEUR 18 A 1

RALENTISSEUR 18 A 1

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $981.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2Z309
  • N° de modèle du manufacturier 2Z309
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.6 lb

Spécifications techniques

  • Type de réducteur de vitesseEntraînement indirect
  • Régime de sortie nominal (tr/min)96
  • Charge en en porte-à-faux700 lb
  • HP d'entrée max.1
  • Couple de sortie à 1/40 HP3 600 po-lb
  • Couple de sortie à 1/6 HP54 po-lb
  • Couple de sortie à 1/3 HP108 po-lb
  • Couple de sortie à 3/4 HP243 po-lb
  • Couple de sortie à 1,5 HP360 po-lb
  • RotationMarche avant/arrière
  • Matériau de pignonAcier trempé
  • Matériau d'engrenageAcier trempé et rectifié
  • Matériau de boîtierFonte
  • Arbre de sortie plein/creuxPlein
  • NormesAGMA
  • Entrée (tr/min) 1750
  • Serpentin, distance centrale 2,06 po
  • Rapport nominal 18:1
  • Couple de sortie max. 360,00 po-lb
  • Couple de sortie à 1/8 HP 41 po-lb
  • Couple de sortie à 1/4 HP 84 po-lb
  • Couple de sortie à 1/2 HP 162 po-lb
  • Couple de sortie à 1 HP 360 po-lb
  • Nb d'étages 1
  • Type de joint Double lèvre
  • Type d'engrenage Vis sans fin
  • Matériau de vis sans fin Bronze
  • Sortie simple/double/Universelle Sortie simple
  • Dia. d'arbre de sortie 3/4 po