!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMANDE VITESSE, ADJ ROT, 120 V, 8 A

COMMANDE VITESSE, ADJ ROT, 120 V, 8 A

DAYTON

COMMANDE VITESSE, ADJ ROT, 120 V, 8 A close
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
COMMANDE VITESSE, ADJ ROT, 120 V, 8 A

COMMANDE VITESSE, ADJ ROT, 120 V, 8 A

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.21 / CHAQUE
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
  • N° article GGE22PP73
  • N° de modèle du manufacturier 22PP73
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # 1838
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse
  • Tension (V)120 V
  • Couleur d'interrupteurNoir/or
  • Hauteur (po)4-1/2 po
  • Profondeur (po)1-1/4 po
  • À utiliser avecVentilateurs à vitesse contrôlable (Dayton et autres marques compatibles)
  • ComprendVis de montage et capuchons de connexion
  • Type Rotatif, réglable
  • Intensité max. (A) 8 A
  • Couleur de plaque Noir/argent
  • Largeur (po) 2-3/4 po
  • Pour Boîtier électrique à prise simple
  • Organisme de conformité Reconnu par les composants UL