!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMANDE VITESSE, ROT AJUST, 120 V, 12

COMMANDE VITESSE, ROT AJUST, 120 V, 12

DAYTON

COMMANDE VITESSE, ROT AJUST, 120 V, 12 close
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
COMMANDE VITESSE, ROT AJUST, 120 V, 12

COMMANDE VITESSE, ROT AJUST, 120 V, 12

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGE22PP74
  • N° de modèle du manufacturier 22PP74
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # 1838
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse
  • Tension (V)120 V
  • Couleur d'interrupteurNoir/or
  • Hauteur (po)4-1/2 po
  • Profondeur (po)1-1/4 po
  • À utiliser avecVentilateurs à vitesse contrôlable (Dayton et autres marques compatibles)
  • ComprendVis de montage et capuchons de connexion
  • Type Rotatif, réglable
  • Intensité max. (A) 12 A
  • Couleur de plaque Noir/argent
  • Largeur (po) 4-1/2 po
  • Pour Boîtier électrique à prise simple
  • Organisme de conformité Reconnu par les composants UL