Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants gris coupe française résistants aux coupures et aux coupures sont TP/six et mesurent 8 ½ po de longueur. Ils ont une paume enHPPE et polyuréthane et un revêtement en polyuréthane lisse sur la paume et les doigts. Ces gants mouchetés sont de niveau de coupe ANSI A5 et de niveau de perforation ANSI trois.
Spécifications techniques
ArticleGant peu pelucheux
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Type de paumeRevêtu
Performance du gantAdhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueTP
Matériau de la doublure du gantLaine TenActiv
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures niveau A5, ANSI Résistance aux perforations niveau 3
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique6
Longueur du gant8 1/2 po
Fini de l'enduit du gantLisse
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Support réflectifNon
CouleurGris
Paume - double épaisseur de fibreNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca