!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 18 MM, ACIER

PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 18 MM, ACIER

MILWAUKEE

PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 18 MM, ACIER close
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
PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 18 MM, ACIER

PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 18 MM, ACIER

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.82 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48229556
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9556
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDouille pour bougie d'allumage
  • FinitionChrome
  • Profondeur de douilleProfond
  • Taille de douille18 mm
  • Dégagement du boulon8,4 mm
  • Longueur hors tout2-11/16 po
  • Épaisseur de paroi3 11/32 mm
  • Taille de prise 3/8 po
  • Type de mesure Métrique
  • Forme de la douille 6 points
  • Matériau Acier au chrome vanadium
  • Type d'entraînement Main
  • Normes Normes ASME B107.17, ASME B107.34, ASME B107.4, ASTM B117, ASTM B571, ASTM D968-05