!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 13/16 PO, ACIER

PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 13/16 PO, ACIER

MILWAUKEE

PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 13/16 PO, ACIER close
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
PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 13/16 PO, ACIER

PRISE BOUGIE D'ALLUMAGE, 13/16 PO, ACIER

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.95 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48229553
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9553
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDouille pour bougie d'allumage
  • FinitionChrome
  • Profondeur de douilleProfond
  • Taille de douille13/16 po
  • Dégagement du boulon8,4 mm
  • Longueur hors tout2-11/16 po
  • Épaisseur de paroi3 21/32 mm
  • Taille de prise 3/8 po
  • Type de mesure SAE
  • Forme de la douille 6 points
  • Matériau Acier au chrome vanadium
  • Type d'entraînement Main
  • Normes Normes ASME B107.17, ASME B107.34, ASME B107.4, ASTM B117, ASTM B571, ASTM D968-05