!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS MECHES PERCEUSE BIS, 9 PC, 1/4 PO

ENS MECHES PERCEUSE BIS, 9 PC, 1/4 PO

BOSCH

ENS MECHES PERCEUSE BIS, 9 PC, 1/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENS MECHES PERCEUSE BIS, 9 PC, 1/4 PO

ENS MECHES PERCEUSE BIS, 9 PC, 1/4 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 267,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BOSDSB5009
  • N° de modèle du manufacturier DSB5009
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de mèches biseautées
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,2500, 0,3750, 0,5000, 0,5625, 0,625, 0,6875, 0,7500, 0,8750, 1,0000
  • Taille du foret le plus grand1 po
  • Pour type d'outilPerceuse-visseuse
  • Direction de coupeDroitier
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Application - matière principaleBois
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Nombre de forets 9
  • Tailles de foret inclus 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po
  • Taille du foret le plus petit 1/4 po
  • Lame réglable Non
  • Coupe d'ongles Non
  • Longueur hors tout 1 po
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Sous-marque Daredevil
  • Type de pointe du foret Bout conique fileté
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande