!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS MECHES PERCEUSE BIS, 10 PC, 1/4 PO

ENS MECHES PERCEUSE BIS, 10 PC, 1/4 PO

BOSCH

ENS MECHES PERCEUSE BIS, 10 PC, 1/4 PO close
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
ENS MECHES PERCEUSE BIS, 10 PC, 1/4 PO

ENS MECHES PERCEUSE BIS, 10 PC, 1/4 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 56,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 283,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BOSDSB5010
  • N° de modèle du manufacturier DSB5010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de mèches biseautées
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal0,2500, 0,3750, 0,5000, 0,5625, 0,6250, 0,7500, 0,8750, 1,0000, 1,1250, 1,2500
  • Taille du foret le plus grand1-1/4 po
  • Pour type d'outilPerceuse-visseuse
  • Direction de coupeDroitier
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Application - matière principaleBois
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Nombre de forets 10
  • Tailles de foret inclus 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po, 1 1/4 po
  • Taille du foret le plus petit 1/4 po
  • Lame réglable Non
  • Coupe d'ongles Non
  • Longueur hors tout 6 po
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Sous-marque Daredevil
  • Type de pointe du foret Bout conique fileté