!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1¼ PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1¼ PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

BOSCH

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1¼ PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO close
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
FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1¼ PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

FORET LANGUE D'ASPIC, FORET 1¼ PO, 4 PO LONG, PEINT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.59 / CHAQUE
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
  • N° article BOSDSBS1017
  • N° de modèle du manufacturier DSBS1017
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois est en acier au carbone et possède une tige de 4 po de longueur. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini peint et des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est de 4 po. De plus, il a une cannelure droite de 3 po, une tige hexagonale, une direction de coupe neutre et une pointe de foret à filetage en cône plein.

Spécifications techniques

  • ArticleForet pour le bois
  • Finition - usinagePeinte
  • Taille de foret1 1/4 po
  • Lame réglableNon
  • Profondeur de forage maximale3 1/4 po
  • Longueur de goujure3 po
  • Nombre d'ergots2
  • Pour type d'outilPerceuses à percussion
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Longueur de tige4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Sous-marqueDaredevil
  • Type de pointe du foretBout conique fileté
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 1,25 po
  • Coupe d'ongles Non
  • Type de goujure Droite
  • Nb de goujures 1
  • Longueur hors tout 4 po
  • Lame courbée Non
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Direction de coupe Neutre
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble
  • Trou de fil Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)