!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8 FORETS

JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8 FORETS

BOSCH

JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8 FORETS close
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
JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8 FORETS

JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 8 FORETS

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.63 / CHAQUE
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
  • N° article GUS53DM23
  • N° de modèle du manufacturier DSB5008P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets à bois est en acier au carbone. Il inclut des tailles de 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po, 1 1/4 po et est conçu pour être utilisé avec du bois. Fini brillant/sans enduit, mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a une tige hexagonale, une direction de coupe à droite et une pointe de foret à filetage en cône plein.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets pour le bois
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets8
  • Tailles de foret inclus3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1 1/8 po, 1 1/4 po
  • Taille du foret le plus petit3/8 po
  • Lame réglableNon
  • Coupe d'onglesNon
  • Longueur hors tout6 po
  • Taille de tige hexagonale1/4 po
  • Sous-marqueDaredevil
  • Type de pointe du foretBout conique fileté
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Type d'étui pour le foret Pochette
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,375 po, 0,5 po, 0,625 po, 0,75 po, 0,875 po, 1 po, 1,125 po, 1,25 po
  • Taille du foret le plus grand 1 1/4 po
  • Pour type d'outil Perceuses-visseuses
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Hexagonale
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Individuel