!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 6 FORETS

JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 6 FORETS

BOSCH

JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 6 FORETS close
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
JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 6 FORETS

JEU FORETS LANGUE D'ASPIC, 6 PO LONG, BRILLANT/S/ENDUIT, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, 6 FORETS

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.68 / CHAQUE
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
  • N° article GUS5EEU3
  • N° de modèle du manufacturier DSBS5007P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets à lame pour bois est en acier au carbone. Il inclut des tailles de 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po et est conçu pour une utilisation avec du bois. Cet ensemble de forets à lame pour bois a un fini brillant/non revêtu et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 6 po. De plus, il a une tige hexagonale, une direction de coupe à droite et une pointe de foret à filetage en cône plein.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets à langue d'aspic pour le bois
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Nombre de forets6
  • Tailles de foret inclus1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po
  • Taille du foret le plus petit1/2 po
  • Lame réglableNon
  • Coupe d'onglesNon
  • Direction de coupeDroitier
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Application - matière principaleBois
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Matériau - usinage Acier au carbone
  • Type d'étui pour le foret Pochette
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,5 po, 0,625 po, 0,75 po, 0,875 po, 1 po
  • Taille du foret le plus grand 1 po
  • Pour type d'outil Perceuses-visseuses
  • Peut être utilisé(e) avec une allonge Oui
  • Longueur hors tout 6 po
  • Taille de tige hexagonale 1/4 po
  • Sous-marque Daredevil
  • Type de pointe du foret Bout conique fileté