!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN ABSORBANT, 15 PO X 7 PO, 0,5 GAL ABSORBÉ PAR COUSSIN, 13 GAL PAR PAQUET, BLANC

COUSSIN ABSORBANT, 15 PO X 7 PO, 0,5 GAL ABSORBÉ PAR COUSSIN, 13 GAL PAR PAQUET, BLANC

3M

COUSSIN ABSORBANT, 15 PO X 7 PO, 0,5 GAL ABSORBÉ PAR COUSSIN, 13 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
COUSSIN ABSORBANT, 15 PO X 7 PO, 0,5 GAL ABSORBÉ PAR COUSSIN, 13 GAL PAR PAQUET, BLANC

COUSSIN ABSORBANT, 15 PO X 7 PO, 0,5 GAL ABSORBÉ PAR COUSSIN, 13 GAL PAR PAQUET, BLANC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.58 / CAISSE de 16
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
  • N° article MMMM-PL715
  • N° de modèle du manufacturier M-PL715
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131908
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Largeur7 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture0,5 gal
  • Matériau de remplissagePolyester, polypropylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Pictogramme impriméAucun symbole
  • NormesASTM F 726-06, ASTM F 726-81
  • Type de produit Coussin sorbant
  • Longueur 15 po
  • Couleur Blanc
  • Volume absorbé par paquet 13 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène filé-lié
  • Type d'emballage Boîtier
  • Dissipation électrostatique Non
  • Message imprimé Maintenance Sorbent
  • Applications spécialisées Agriculture, automobile, produits chimiques, construction, fabrication générale, soins de santé, militaire, exploitation minière, hydrocarbures, produits pharmaceutiques, métaux de première fusion, maintenance, réparation et exploitation (MRE), transport
  • Caractéristiques Petit et léger, résistant à la déchirure