!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUSSIN SORBANT,13 GA,15PO, L,BLANC,PQ16

COUSSIN SORBANT,13 GA,15PO, L,BLANC,PQ16

3M

COUSSIN SORBANT,13 GA,15PO, L,BLANC,PQ16 close
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
COUSSIN SORBANT,13 GA,15PO, L,BLANC,PQ16

COUSSIN SORBANT,13 GA,15PO, L,BLANC,PQ16

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 222,89 $ / PAQUET de 16

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 3 566,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMT30
  • N° de modèle du manufacturier T-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131908
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Largeur7 po
  • Volume absorbé par coussin/couverture0,5 gal
  • Matériau de remplissagePolyester, polypropylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Comprend un plateau d'égouttageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Pictogramme impriméAucun symbole
  • NormesASTM F 726-06, ASTM F 726-81
  • Type de produit Coussin absorbant
  • Longueur 15 po
  • Couleur Blanc
  • Volume absorbé par paquet 13 gal
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Type d'emballage Boîtier
  • Dissipation électrostatique Non
  • Message imprimé Petroleum Sorbent
  • Applications spécialisées Agriculture, automobile, produits chimiques, construction, fabrication générale, soins de santé, militaire, exploitation minière, hydrocarbures, produits pharmaceutiques, métaux de première fusion, maintenance, réparation et exploitation (MRE), transport
  • Caractéristiques Petit et léger, résistant à la déchirure