!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80 close
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
FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

FEUILLE-TAPIS SORBANT,HUILE SEULEMENT,PERFORÉ,BOÎTE DE 80

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $281.91 / BOÎTE de 75
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
  • N° article BIGMPL50PLUS
  • N° de modèle du manufacturier MPL50+
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Ce tampon absorbant est destiné à absorber l'huile à base d'hydrocarbure qui repousse l'eau. Chaque boîte de 80 tampons est un produit emballé et perforé p/ plus de commodité et un accès rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée4 po x 12 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFibre fine
  • Nb de tampons1
  • Largeur16 po
  • NeutralisationNon
  • FlottantOui
  • Résistance aux rayons UVNon
  • EssorableNon essorable
  • Message impriméNo Message
  • SérieMRO Plus
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • Volume absorbé par paquet 15,8 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîte distributrice
  • Longueur 75 pi
  • Diamètre 11,5 po
  • Résistance à la flamme Non
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Non
  • Couleur Bleu
  • Applications spécialisées Industriel, maritime, MRE, pétrolier et gazier
  • Boîte distributrice Oui
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)