Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tampon absorbant est destiné à absorber les huiles et les liquides à base d'huile, ce qui lui permet de flotter tout en repoussant l'eau. Il est fabriqué à partir de matx de qualité économique. Chaque paquet de 25 tampons mesure 17 x 19 po et est fabriqué en polypropylène.
Spécifications techniques
ArticleTampon absorbant
Liquides absorbésLiquides à base d'huile
MatériauPolypropylène
Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
Couverture incluseNon
Nb de tampons25
Largeur17 po
Résistance à la flammeNon
Dissipation électrostatiqueNon
Circulation piétonnièreNon
CouleurBlanc
Applications spécialiséesIndustriel, maritime, MRE, pétrolier et gazier
Boîte distributriceNon
Endos résistant aux fuitesNon
Type de produitTampon absorbant
Volume absorbé par paquet7 gal
Perforé(e)/Non perforé(e)Non
AlvéoléOui
Type d'emballageSac
Longueur17 po
NeutralisationNon
FlottantOui
Résistance aux rayons UVNon
EssorableNon essorable
Message impriméNo Message
SérieMRO Plus
Endos adhésifNon
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 71,83 $
/ BALLE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: