!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMMUTATEUR STATIQUE,24 VCC,PNP,FIL 3 M

COMMUTATEUR STATIQUE,24 VCC,PNP,FIL 3 M

SPEEDAIRE

COMMUTATEUR STATIQUE,24 VCC,PNP,FIL 3 M close
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
COMMUTATEUR STATIQUE,24 VCC,PNP,FIL 3 M

COMMUTATEUR STATIQUE,24 VCC,PNP,FIL 3 M

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5TKG9
  • N° de modèle du manufacturier D-F5PL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommutateur statique
  • Tension d'interruption (V)24 VCC
  • FonctionPNP
  • Type de boîtierComposite
  • AffichageDEL
  • Longueur de borne (po)3 m
  • Type Précâblé
  • Pour diamètre d'alésage 100 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm
  • Plage de température (F) 14 Degrees à 140 Degrees F
  • Courant d'interruption 80 mA Max
  • Nb de fils 3
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)