!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE CAOUT. SOLIDE, 5/16 PO DIA ALES.

ROUE CAOUT. SOLIDE, 5/16 PO DIA ALES.

APPROVED VENDOR

ROUE CAOUT. SOLIDE, 5/16 PO DIA ALES. close
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
ROUE CAOUT. SOLIDE, 5/16 PO DIA ALES.

ROUE CAOUT. SOLIDE, 5/16 PO DIA ALES.

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG26Y328
  • N° de modèle du manufacturier RN03Z5205
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue en caoutchouc solide
  • Largeur de roue1 po
  • Pour taille d'essieu5/16 po
  • Douille expansibleNon compris
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Non marquant(e)Non
  • ComprendDouille à clé
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Diamètre de roue 3 po
  • Capacité nominale 125 lb
  • Longueur de moyeu 1-3/16 po
  • Couleur de la table de roulement Noir
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Noir
  • Normes ICWM