!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEAU ROUL USAGE GEN 1000LB 32X18

PLATEAU ROUL USAGE GEN 1000LB 32X18

APPROVED VENDOR

PLATEAU ROUL USAGE GEN 1000LB 32X18 close
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
PLATEAU ROUL USAGE GEN 1000LB 32X18

PLATEAU ROUL USAGE GEN 1000LB 32X18

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGM48J096
  • N° de modèle du manufacturier 48J096
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général en acier à plateforme solide
  • Longueur de plate-forme32 po
  • Hauteur de plate-forme4 1/2 po
  • Surface de la plateformeLisse
  • CouleurRouge
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Largeur de roulette1 3/4 po
  • Configuration de la roulette/roue(4) Pivotante
  • Sculpture/matériau de la roulettePP
  • Roulettes/roues non-marquantesRoulettes/roues marquantes
  • ComprendPlateforme lisse
  • Largeur hors tout18 po
  • Poids25 lb
  • Dimension de la plaque de montage de la roulette35/8 po x 2 1/2 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Largeur de plate-forme 18 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Style de plateau Solid
  • Style d'extrémité Affleurant
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Bouts connectables Aucune extrémité connectable
  • Roulements de roulette Roulement à billes
  • Type de roulette Solide
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Assemblage Non assemblé
  • Longueur hors tout 32 po
  • Hauteur hors tout 4 1/2 po
  • Type de frein Pas de frein à roulettes
  • Type de fixation de roulette Plaque