!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT USAGE GEN,500 LB

CHARIOT USAGE GEN,500 LB

APPROVED VENDOR

CHARIOT USAGE GEN,500 LB close
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
CHARIOT USAGE GEN,500 LB

CHARIOT USAGE GEN,500 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $289.89 / CHAQUE
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
  • N° article GGM10Z906
  • N° de modèle du manufacturier 10Z906
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # 644
  • Poids à l’expédition 17.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot d'usage général
  • Matériau de plateauPlastique
  • Style de plateauSolid
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Type de roulettePivotante
  • AssemblageNon
  • Capacité de charge 500 lb
  • Surface de la plateforme Rembourrée de caoutchouc
  • Couleur Bleu
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Bouts connectables Non
  • Roulements de roulette Roulement à billes
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)