!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V CC, USAGE GÉNÉRAL AVEC BOÎTE DE JONCTION

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V CC, USAGE GÉNÉRAL AVEC BOÎTE DE JONCTION

PLAST-O-MATIC

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V CC, USAGE GÉNÉRAL AVEC BOÎTE DE JONCTION close
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
BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V CC, USAGE GÉNÉRAL AVEC BOÎTE DE JONCTION

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V CC, USAGE GÉNÉRAL AVEC BOÎTE DE JONCTION

PLAST-O-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $316.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11K489
  • N° de modèle du manufacturier W11-024DC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine d'électrovanne
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Includes EnclosureBoîtier inclus
  • Inner Hole Height1 5/8 po
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantPS050, PS075, PS100, PS150, PS200, PS300
  • Holding Current0,7 VA
  • NormesCSA
  • Boîtier de serpentin Usage général avec boîte de jonction
  • Connexions électriques Conduit de tuyau de 1/2 po
  • Inner Hole Diameter 9/16 po
  • Tension (V) 24 V CC
  • Puissance (W) 11 W
  • Indice de protection NEMA 4X