!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

ASCO

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION close
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
BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 24 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44U344
  • N° de modèle du manufacturier 238210-005-D*
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine d'électrovanne
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Tension (V)24 V
  • Puissance (W)6,1 W
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Fréquence60 Hz
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Connexions électriques Fils conducteur 18 po
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 8210G001, 8210G002, 8210G004, 8210G008, 8210G009, 8210G015, 8210G022, 8220G404, 8220G407, 8262H002, 8262H022
  • Holding Current 16 VA
  • Courant d'appel 30 VA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)