!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 120 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 120 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

ASCO

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 120 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION close
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
BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 120 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

BOBINE D'ÉLECTROVANNE, 120 V, ÉTANCHÉITÉ SANS BOÎTE DE JONCTION

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $374.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG44U355
  • N° de modèle du manufacturier 272610-132-D*
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBobine d'électrovanne
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Tension (V)120 V
  • Puissance (W)20,1 W
  • Fréquence60 Hz
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Connexions électriques Fils conducteur 18 po
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant 8030G071, 8210G027, 8300G003G, 8300G058RF, 8300G058RU, 8300G068F, 8300G076U, 8300G081F, 8342G001, 8342G001MS, 8342G003, 8342G003MS, 8342G501, 8342G701, 8342G703
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)