!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, LAITON, FKM, 24 V CC, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, LAITON, FKM, 24 V CC, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ASCO

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, LAITON, FKM, 24 V CC, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ close
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
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, LAITON, FKM, 24 V CC, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/8 PO, LAITON, FKM, 24 V CC, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4ELC4
  • N° de modèle du manufacturier SC8256B045V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale135 lb/po2
  • Tension (V)24 V CC
  • Pour les médiasAir, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale80 lb/po2
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesDIN
  • Indice de protection NEMA4, 4X
  • Largeur hors tout1 po
  • Hauteur hors tout2 1/4 po
  • Puissance (W)6,3 W
  • ApplicationLignes d'embouteillage, équipement de chauffage, équipement de cuisine, buanderie
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Différence de pression de service - maximale150 lb/po2
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Compact
  • Diamètre de l'orifice 1/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.19
  • Matériau de joint FKM
  • Boîtier de serpentin NEMA type 4, 4X
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 126 lb/po²
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Classification environnementale Intérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes CSA, NSF, homologué UL
  • Longueur hors tout 1 9/16 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Indice IP IP67
  • Temps de réponse 20 ms
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale 0 lb/po²
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF