!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU 1/8 PO, LAITON, FPM, 110 V CA/120 V CA, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU 1/8 PO, LAITON, FPM, 110 V CA/120 V CA, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ASCO

ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU 1/8 PO, LAITON, FPM, 110 V CA/120 V CA, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ close
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
ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU 1/8 PO, LAITON, FPM, 110 V CA/120 V CA, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU 1/8 PO, LAITON, FPM, 110 V CA/120 V CA, COMPACT, NORMALEMENT FERMÉ

ASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.43 / CHAQUE
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
  • N° article AVCSC8356A002V
  • N° de modèle du manufacturier SC8356A002V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale145 lb/po2
  • Tension (V)110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médiasAir, eau chaude, gaz inertes, huile légère, oxygène, vapeur, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale145 lb/po2
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Indice de protection NEMA4
  • Longueur hors tout1 5/16 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Indice IPIP65
  • Fréquence60 Hz
  • Nombre de voies de vanne 3 voies
  • Type de vanne Compact
  • Diamètre de l'orifice 1/16 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.09
  • Matériau de joint FPM
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale Non classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 145 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Connexions électriques DIN
  • Largeur hors tout 1 po
  • Hauteur hors tout 2-1/16 po
  • Puissance (W) 6,3 W
  • Orientation de montage Horizontale, verticale