!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORPS D'ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, NBR, NORMALEMENT OUVERT

CORPS D'ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, NBR, NORMALEMENT OUVERT

DAYTON

CORPS D'ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, NBR, NORMALEMENT OUVERT close
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
CORPS D'ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, NBR, NORMALEMENT OUVERT

CORPS D'ÉLECTROVANNE, 3 VOIES, 2 POSITIONS, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE, NBR, NORMALEMENT OUVERT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $224.24 / CHAQUE
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
  • N° article DMD3A430
  • N° de modèle du manufacturier 008053
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1799
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCorps d'électrovanne
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Matériau du corpsAcier inoxydable
  • Diamètre de l'orifice3/32 po
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'eau de service - maximale75 lb/po2
  • Classification environnementaleCorrosif, intérieur, extérieur
  • Matériau de jointNBR
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale75 lb/po2
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Type de produitÉlectrovanne industrielle
  • Hauteur hors tout4 po
  • Pression d'eau limite500 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Nombre de voies de vanne 3 voies
  • Configuration de démarrage de vanne Normalement ouvert
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0,17 à 0,22
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 75 lb/po2
  • Température du fluide - maximale 180 Degrees F
  • Pour les médias Air, huile légère, eau
  • Type de filetage Tuyau
  • Style de corps de vanne Droite
  • Température de fonctionnement - maximum 180 Degrees F
  • Conception de vanne 3 voies
  • Compatible avec marque Dayton
  • Longueur hors tout 1-1/2 po
  • Airflow - Maximum 9,7 pi³/min
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)