!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CORPS D'ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, NORMALEMENT FERMÉ, COMPATIBLE AVEC LA MARQUE DAYTON

CORPS D'ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, NORMALEMENT FERMÉ, COMPATIBLE AVEC LA MARQUE DAYTON

DAYTON

CORPS D'ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, NORMALEMENT FERMÉ, COMPATIBLE AVEC LA MARQUE DAYTON close
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
CORPS D'ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, NORMALEMENT FERMÉ, COMPATIBLE AVEC LA MARQUE DAYTON

CORPS D'ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/4 PO, NBR, NORMALEMENT FERMÉ, COMPATIBLE AVEC LA MARQUE DAYTON

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2CZZ2
  • N° de modèle du manufacturier 016658
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCorps d'électrovanne
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Matériau du corpsLaiton
  • Diamètre de l'orifice5/32 po
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'eau de service - maximale100 lb/po2
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Matériau de jointNBR
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale100 lb/po2
  • Type de fonctionnementAction directe
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Type de produitÉlectrovanne industrielle
  • Compatible avec marqueDayton
  • Longueur hors tout1-1/2 po
  • Airflow - Maximum27,4 pi³/min
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Type de connexion d'entréeFPT
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Configuration de démarrage de vanne Normalement fermé
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Coefficient de volume (Cv) 0.48
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 100 lb/po2
  • Température du fluide - maximale 180 Degrees F
  • Pour les médias Air, huile légère, vapeur, eau
  • Type de filetage Tuyau
  • Style de corps de vanne Droite
  • Température de fonctionnement - maximum 180 Degrees F
  • Conception de vanne 2-voies
  • Normes Homologué UL
  • Hauteur hors tout 2 7/8 po
  • Pression d'eau limite 500 lb/po²
  • Application Équipement dentaire, humidificateurs, instruments, machines distributrices, traitement de l'eau, équipement de soudage
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • D.I. de tuyau flexible FPT
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)