!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, PVDF, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, PVDF, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, PVDF, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, PVDF, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 1/2 PO, PVDF, FKM, 120 V CA, UNIQUE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,288.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG39P436
  • N° de modèle du manufacturier EASMT4V12W24-120/60-PV
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.94 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Matériau du corpsPVDF
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximaleAucune classification
  • Matériau de jointFKM
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - MaximumSans objet
  • Pour les médiasAcides, caustiques, solution de chlore, solvants: liquides ultra-purs
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleAucune classification
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleAucune classification
  • Différence de pression d'eau de service - maximaleAucune classification
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Température ambiante - maximale122 Degrees F
  • Classification environnementaleIntérieur, extérieur
  • Connexions électriquesFils de plomb
  • Indice de protection NEMA4
  • Largeur hors tout1 1/2 po
  • Hauteur hors tout6 17/32 po
  • Puissance (W)24 W
  • ApplicationAcides, procédés de brasserie, caustiques, solutions chlorées, eau déionisée, eau osmosée, solutions sodiques, solvants
  • Orientation de montageHorizontal ou vertical
  • Operating Pressure Differential Cryogenic Fluid - MinimumSans objet
  • Operating Pressure Differential Hot Water - MinimumSans objet
  • Operating Pressure Differential Liquid CO2 - MaximumSans objet
  • Operating Pressure Differential Natural Gas - MaximumSans objet
  • Fréquence60 Hz
  • D.I. de tuyau flexibleNPT
  • Operating Pressure Differential Natural Gas - MinimumSans objet
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Unique en ligne
  • Diamètre de l'orifice 3/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 2
  • Operating Pressure Differential Fuel Gas - Maximum Sans objet
  • Tension (V) 120 V CA
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Operating Pressure Differential Cryogenic Fluid - Maximum Sans objet
  • Température du fluide - maximale 140 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Aucune classification
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Classe d'isolation de serpentin H
  • Pression d'eau limite 125 lb/po²
  • Type de connexion d'entrée NPT
  • Normes CE
  • Longueur hors tout 3 5/16 po
  • Bobine incluse Oui
  • Joint d'étanchéité inclus Oui
  • Indice IP IP65
  • Type d'actionneur Rappel par ressort
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - Minimum Sans objet
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale Sans objet
  • Operating Pressure Differential Liquid CO2 - Minimum Sans objet
  • Différence de pression d'eau de service - minimale Sans objet
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale Sans objet
  • Operating Pressure Differential Fuel Gas - Minimum Sans objet
  • Operating Pressure Differential Steam - Minimum Sans objet
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande