!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, PVC, EPDM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, PVC, EPDM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, PVC, EPDM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, PVC, EPDM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU NOMINALE 3/4 PO, PVC, EPDM, 120 V CA, PILOTE EN LIGNE, NORMALEMENT FERMÉ

PLAST-O-MATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,407.80 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG11K466
  • N° de modèle du manufacturier PS075EPW11-120/60-PV
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.09 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Matériau du corpsPVC
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximaleAucune classification
  • Matériau de jointEPDM
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - MaximumSans objet
  • Pour les médiasAcides, caustiques, solution de chlore, solvants: liquides ultra-purs
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleAucune classification
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleAucune classification
  • Différence de pression d'eau de service - maximale70 lb/po²
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageNPT
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Pression d'eau limite140 lb/po²
  • Type de connexion d'entréeNPT
  • NormesCSA
  • Longueur hors tout4 po
  • Bobine incluseOui
  • Joint d'étanchéité inclusOui
  • Orientation de montageHorizontal ou vertical
  • Operating Pressure Differential Fuel Oil - MinimumSans objet
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimaleSans objet
  • Operating Pressure Differential Liquid CO2 - MinimumSans objet
  • Différence de pression d'eau de service - minimaleSans objet
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimaleSans objet
  • Operating Pressure Differential Fuel Gas - MinimumSans objet
  • Operating Pressure Differential Steam - MinimumSans objet
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Pilote en ligne
  • Diamètre de l'orifice 1 po
  • Coefficient de volume (Cv) 7,6
  • Operating Pressure Differential Fuel Gas - Maximum Sans objet
  • Tension (V) 120 V CA
  • Boîtier de serpentin Étanchéité à la poussière, étanchéité à l'eau
  • Différence de pression de service - minimale 5 lb/po²
  • Operating Pressure Differential Cryogenic Fluid - Maximum Sans objet
  • Température du fluide - maximale 140 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Aucune classification
  • Type de fonctionnement Piloté
  • Température ambiante - maximale 104 Degrees F
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Connexions électriques DIN
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Largeur hors tout 4 po
  • Hauteur hors tout 7 9/32 po
  • Puissance (W) 11 W
  • Application Buses de pulvérisation à débit contrôlé, injections de produits chimiques à haute pression
  • Operating Pressure Differential Cryogenic Fluid - Minimum Sans objet
  • Operating Pressure Differential Hot Water - Minimum Sans objet
  • Operating Pressure Differential Liquid CO2 - Maximum Sans objet
  • Operating Pressure Differential Natural Gas - Maximum Sans objet
  • Fréquence 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPT
  • Operating Pressure Differential Natural Gas - Minimum Sans objet
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande