!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, LAITON, PTFE, 110 V CA/120 V CA, HAUTE TEMPÉRATURE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, LAITON, PTFE, 110 V CA/120 V CA, HAUTE TEMPÉRATURE, NORMALEMENT FERMÉ

REDHAT

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, LAITON, PTFE, 110 V CA/120 V CA, HAUTE TEMPÉRATURE, NORMALEMENT FERMÉ close
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
ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, LAITON, PTFE, 110 V CA/120 V CA, HAUTE TEMPÉRATURE, NORMALEMENT FERMÉ

ÉLECTROVANNE, 2-VOIES, TAILLE DE TUYAU 1/2 PO, LAITON, PTFE, 110 V CA/120 V CA, HAUTE TEMPÉRATURE, NORMALEMENT FERMÉ

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,145.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EMD3
  • N° de modèle du manufacturier 8222G002
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1804
  • Poids à l’expédition 2.78 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Taille de tuyau nominale1/2 po
  • Matériau du corpsLaiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximaleNon classé
  • Tension (V)110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médiasEau chaude, vapeur
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximaleNon classé
  • Température du fluide - maximale353 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximaleNon classé
  • Type de fonctionnementPiloté
  • Température ambiante - minimale14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinH
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout2 9/32 po
  • Hauteur hors tout4 11/16 po
  • Puissance (W)17,1 W
  • ApplicationBlanchisserie commerciale, équipement de cuisine, moulage, stérilisation à la vapeur et autoclave
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Haute température
  • Diamètre de l'orifice 5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 3
  • Matériau de joint PTFE
  • Boîtier de serpentin Étanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale 0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximale 125 lb/po2
  • Différence de pression d'eau de service - maximale 125 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne 2 positions
  • Type de filetage Tuyau
  • Température ambiante - maximale 140 Degrees F
  • Classification environnementale Dangereux, intérieur, extérieur, lavage
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes Homologué UL
  • Longueur hors tout 2 3/4 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • Operating Pressure Differential Steam - Minimum 0 lb/po²
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)